Referencias
Megadyne:2600.8M20
Rubix:799162565000
fabricante:020430560565

Detalles de producto : 2600 RPP8 20
Refuerzo de fibra de vidrio con baja elongación y alta flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2600 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,23 € Sin IVA
/ unidad
60,78 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días