Referencias
Optibelt:935 5M 15
Rubix:798355375000
fabricante:1786067
EAN:4014486048087




Detalles de producto : 935 5M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 935 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 187 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,70 € Sin IVA
/ unidad
16,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días