Referencias
Gates:PCV 8MGT 1000 12
Rubix:798521089000
fabricante:923900125
EAN:5414465489754


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1000 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática a lo largo de toda la vida útil de la correa. Su construcción de cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza los patentados Carbon Fibre tensile cords para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la cara posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,056 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 125 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,84 € Sin IVA
/ unidad
95,40 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h