GT3 600 5MGT 15

Correa síncrona de caucho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:GT3 600 5MGT 15
Rubix:798021093000
fabricante:940055202
EAN:5414465312892
brand logo

Resumen técnico

Perfilgt3 tooth
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GT3 600 5MGT 15


PowerGrip® GT3 es el último desarrollo de Gates en correas síncronas de caucho. Esta nueva correa, técnicamente avanzada, cubre la más amplia gama de aplicaciones industriales. La correa síncrona PowerGrip® GT3 transmite hasta un 30% más de potencia que las correas de la generación anterior (PowerGrip® GT2). Toda esta gama de correas es adecuada tanto para nuevos diseños de transmisiones como para sustituciones en transmisiones existentes sin necesidad de adaptar el sistema. Los pasos 2MGT, 3MGT y 5MGT son ideales para accionamientos compactos en herramientas manuales, máquinas comerciales, electrodomésticos, accionamientos de servomotores de alta precisión y aplicaciones multieje.

Cualidades

-Aumento sustancial de la potencia nominal: hasta un 30% más que las construcciones anteriores
Accionamientos compactos y menor peso
Precisión de posicionamiento
Mayor resistencia al salto del diente
Niveles de ruido reducidos
Rentable, duradero y prácticamente sin mantenimiento

Aplicaciones

Accionamientos compactos en herramientas manuales;máquinas comerciales;domésticas;servomotores de alta precisión y multiejes

Información técnica


Atributos
Perfilgt3 tooth
Longitud primitiva600 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcaucho
Paso5 mm
Número de dientes600
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días