Referencias
Gates:PCV 8MGT 1280 12
Rubix:798521069000
fabricante:923900160
EAN:5414465489808




Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 1280 12
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en los sectores de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa en el mercado que proporciona una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cables de tracción de fibra de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, a la vez que permite además el uso por la parte trasera. Cuando se combina con los piñones Gates Poly Chain GT, obtendrá un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que está más que a la altura de la cadena de rodillos.
Cualidades
Compuesto de poliuretano químicamente resistente que asegura una adhesión óptima con los cables de tracción de fibra de carbono.
Revestimiento de tela de nylon que actúa como superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes y manteniendo las pérdidas por fricción al mínimo.
Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Perfil de diente curvilíneo para mejorar la distribución de esfuerzos y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Capacidad equivalente a las transmisiones por cadena de rodillos en la misma anchura.
Permite una operación sin mantenimiento y de ahorro energético.
Resistente a la humedad, a los productos químicos, a los contaminantes y a la abrasión.
Eficiencias de hasta el 99%.
Revestimiento de tela de nylon que actúa como superficie resistente al desgaste, protegiendo los dientes y manteniendo las pérdidas por fricción al mínimo.
Alta capacidad de potencia y rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Perfil de diente curvilíneo para mejorar la distribución de esfuerzos y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Capacidad equivalente a las transmisiones por cadena de rodillos en la misma anchura.
Permite una operación sin mantenimiento y de ahorro energético.
Resistente a la humedad, a los productos químicos, a los contaminantes y a la abrasión.
Eficiencias de hasta el 99%.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,071 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 160 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,39 € Sin IVA
/ unidad
113,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días