1224 D8M 50

cinturón óptico OMEGA D8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1224 D8M 50
Rubix:798708042000
fabricante:1821642
EAN:4014486499339
brand logo
Resumen técnico
Perfild8m
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1224 D8M 50


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfild8m
Longitud primitiva1224 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes153
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,33 Sin IVA
/ unidad
317,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días