Referencias
Mecaline:02SPB224
Rubix:798732787000
fabricante:856308
EAN:3660338115967

Documentos
Detalles de producto : 2 SPB 224 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 224 mm |
| Número de ranuras | 2 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 7 |
| Anchura de corona | 44 mm |
| Diámetro exterior | 231 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,81 € Sin IVA
/ unidad
88,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h