Referencias
Mecaline:10SPC375
Rubix:798777197000
EAN:3660338291951

Documentos
Detalles de producto : 10 SPC 375 TL4545
Las poleas Mecaline se fabrican según las normas ISO 4183, con casquillo cónico, perfiles SPZ, SPA, SPB y SPC, equilibradas estáticamente según G6.8.
Polea en V - SPC - Tipo de casquillo cónico (4545) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar con correas trapezoidales y de cuña
Aplicaciones
Transmisiones por correa trapezoidal
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 375 mm |
| Número de ranuras | 10 |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 6 |
| Anchura de corona | 263.5 mm |
| Diámetro exterior | 384.6 mm |
| Anchura | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
874,96 € Sin IVA
/ unidad
1058,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días