Referencias
Mecaline:01SPA063
Rubix:798732903000
fabricante:856185
EAN:3660338114748

Documentos
Detalles de producto : 1 SPA 63 TL1008
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1108) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 1 |
| Anchura de corona | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68.5 mm |
| Anchura | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,34 € Sin IVA
/ unidad
7,67 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h