Referencias
Mecaline:PC8M-48S-36TBF
Rubix:799008095000
fabricante:887808
EAN:3660338411885

Detalles de producto : PC 8M 48S 36 TL 2012
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 8M-48S-36TBF (Taper Bored 2012)
Cualidades
Hierro fundido
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 48 |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | acero |
| Tipo | 3f |
| Diámetro indicativo | 122.23 mm |
| Diámetro exterior | 120.63 mm |
| Diámetro exterior incl. bridas | 128 mm |
| Anchura total | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,22 € Sin IVA
/ unidad
127,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días