Referencias
Mecaline:TB90-8M-30
Rubix:799007799000
fabricante:890215
EAN:3660338427657

Detalles de producto : HTD 90 8M 30 TL 2517
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD TB90-8M-30 (2517)
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 90 |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8a |
| Diámetro indicativo | 229.18 mm |
| Diámetro exterior | 227.81 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de cubo | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,63 € Sin IVA
/ unidad
118,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días