PC 14M 64S 90 TL 3525

Polea dentada PC para casquillo cónico

Ver información técnica

Referencias

Mecaline:PC14M-64S-90TB
Rubix:799008022000
fabricante:887880
EAN:3660338412608
brand logo

Resumen técnico

Perfil14m
Número de dientes64
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PC 14M 64S 90 TL 3525


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de distribución PC 14M-64S-90 cónica (3525)

Cualidades

Hierro fundido

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Número de dientes64
Anchura de correa90 mm
Casquillo cónico3525
Materialhierro fundido
Tipo4
Diámetro indicativo285.21 mm
Diámetro exterior282.41 mm
Anchura total66 mm
868,86 Sin IVA
/ unidad
1051,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días