HTD 22 8M 30F

Polea dentada HTD

Ver información técnica
Referencias
Mecaline:22-8M-30F
Rubix:799007995000
fabricante:890216
EAN:3660338427664
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Número de dientes22
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HTD 22 8M 30F


Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 22-8M-30F

Cualidades

Acero

Aplicaciones

Para la transmisión síncrona de potencia

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Número de dientes22
Anchura de correa30 mm
Materialacero
Tipo6f
Diámetro indicativo56.02 mm
Diámetro exterior54.65 mm
Anchura total48 mm
Diámetro de cubo43 mm
Orificio previo12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,21 Sin IVA
/ unidad
12,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h