Referencias
Mecaline:22-8M-20F
Rubix:799007996000
fabricante:890182
EAN:3660338427329

Detalles de producto : HTD 22 8M 20F
Las poleas síncronas Mecaline están disponibles en perfil PC y HTD. Utilizando acero C45 de alto grado y hierro fundido con fosfato negro, en opciones de agujero piloto y casquillo cónico. Todas las poleas síncronas Mecaline son intercambiables con las marcas del mercado. Cumplen la norma ISO13050.
Polea de tiempo HTD 22-8M-20F
Cualidades
Acero
Aplicaciones
Para la transmisión síncrona de potencia
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Número de dientes | 22 |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | acero |
| Tipo | 6f |
| Diámetro indicativo | 56.02 mm |
| Diámetro exterior | 54.65 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 43 mm |
| Orificio previo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,55 € Sin IVA
/ unidad
10,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días