Referencias
Mecaline:06SPC560
Rubix:798732390000
fabricante:856747
EAN:3660338120312

Documentos
Detalles de producto : 6 SPC 560 TL5050
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPC - Tipo Taper Bush (5050) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Compatible con correas en V y correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 5050 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 162 mm |
| Diámetro exterior | 569.6 mm |
| Anchura | 127 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
825,76 € Sin IVA
/ unidad
999,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
