Referencias
Optibelt:TB SPB 212/2
Rubix:798381459000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486247039



Detalles de producto : 2 SPB 212 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4900 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 212 mm |
| Número de ranuras | 2 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,30 € Sin IVA
/ unidad
72,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
