6 SPB 250 TL3535

Polea de 6 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:06SPB250
Rubix:798732422000
fabricante:856713
EAN:3660338119972
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico3535
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 6 SPB 250 TL3535


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.

Aplicaciones

Transmisiones por correa en V

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Diámetro indicativo250 mm
Casquillo cónico3535
Materialhierro fundido
Número de ranuras6
Tipo3
Anchura de corona120 mm
Diámetro exterior257 mm
Anchura89 mm
234,91 € Sin IVA
/ unidad
284,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días