Referencias
Optibelt:TB SPZ 106/6
Rubix:798378431000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486250169



Detalles de producto : 6 SPZ 106 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 106 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | plain disc |
| Anchura de corona | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,52 € Sin IVA
/ unidad
29,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
