Referencias
Mecaline:06SPA100
Rubix:798732454000
fabricante:856678
EAN:3660338119620

Documentos
Detalles de producto : 6 SPA 100 TL1615
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - tipo casquillo cónico (1615) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar con correas en V y correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 1615 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 95 mm |
| Diámetro exterior | 105.5 mm |
| Anchura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,73 € Sin IVA
/ unidad
35,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días