Referencias
Mecaline:05SPZ132
Rubix:798732472000
fabricante:856659
EAN:3660338119446

Documentos
Detalles de producto : 5 SPZ 132 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 8 |
| Anchura de corona | 64 mm |
| Diámetro exterior | 136 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,97 € Sin IVA
/ unidad
43,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días