Referencias
Mecaline:04SPB132
Rubix:798732622000
fabricante:856500
EAN:3660338117862

Documentos
Detalles de producto : 4 SPB 132 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - tipo Buje cónico (2012) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro exterior | 139 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,99 € Sin IVA
/ unidad
56,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días