Referencias
Mecaline:06SPA500
Rubix:798732435000
fabricante:856697
EAN:3660338119811

Documentos
Detalles de producto : 6 SPA 500 TL3535
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - tipo manguito cónico (3535) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar con correas en V y correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia con correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 95 mm |
| Diámetro exterior | 505.5 mm |
| Anchura | 89 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,22 € Sin IVA
/ unidad
389,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días