Referencias
Mecaline:04SPB160
Rubix:798732619000
fabricante:856503
EAN:3660338117893

Documentos
Detalles de producto : 4 SPB 160 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 160 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro exterior | 167 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,52 € Sin IVA
/ unidad
84,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días