5 SPC 530 TL4040

Polea de 5 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:05SPC530
Rubix:798732485000
fabricante:856646
EAN:3660338119316
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo530 mm
Número de ranuras5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5 SPC 530 TL4040


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo530 mm
Número de ranuras5
Casquillo cónico4040
Materialhierro fundido
Tipo5
Anchura de corona136 mm
Diámetro exterior539.6 mm
Anchura114 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
649,74 Sin IVA
/ unidad
786,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días