Referencias
Mecaline:05SPC500
Rubix:798732486000
fabricante:856645
EAN:3660338119309

Documentos
Detalles de producto : 5 SPC 500 TL4040
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4040) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 5 |
| Anchura de corona | 136 mm |
| Diámetro exterior | 509.6 mm |
| Anchura | 102 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
542,89 € Sin IVA
/ unidad
656,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días