Referencias
Optibelt:TB SPZ 63/1
Rubix:798378252000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249743



Detalles de producto : 1 SPZ 63 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 63 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 1108 |
| Anchura de corona | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 € Sin IVA
/ unidad
7,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
