4 SPA 95 TL1615

Polea de 4 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:04SPA095
Rubix:798732647000
fabricante:856471
EAN:3660338117572
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Diámetro indicativo95 mm
Número de ranuras4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 4 SPA 95 TL1615


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - tipo Taper Bush (1615) - Hierro fundido GG25

Cualidades

Puede funcionar con correas en V y correas Wedge

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo95 mm
Número de ranuras4
Casquillo cónico1615
Materialhierro fundido gg25
Tipo3
Anchura de corona65 mm
Diámetro exterior100.5 mm
Anchura38 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,18 Sin IVA
/ unidad
26,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días