Referencias
Mecaline:04SPZ140
Rubix:798732566000
fabricante:856558
EAN:3660338118449

Documentos
Detalles de producto : 4 SPZ 140 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPZ - tipo Taper Bush (2012) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas Vee como con correas Wedge
Aplicaciones
Accionamientos de transmisión de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 140 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 2 |
| Anchura de corona | 52 mm |
| Diámetro exterior | 144 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 € Sin IVA
/ unidad
39,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días