Referencias
Optibelt:TB SPZ 500/4
Rubix:798378324000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486251388



Detalles de producto : 4 SPZ 500 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14300 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 500 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | arm-type pulley |
| Anchura de corona | 52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,08 € Sin IVA
/ unidad
198,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
