Referencias
Optibelt:TB SPB 630/5
Rubix:798381490000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486248159



Detalles de producto : 5 SPB 630 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 4040 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,06 € Sin IVA
/ unidad
548,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
