1 SPZ 450 TL2517

Polea de 1 canal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:01SPZ450
Rubix:798732831000
fabricante:856263
EAN:3660338115523
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Diámetro indicativo450 mm
Número de ranuras1
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 SPZ 450 TL2517


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Diámetro indicativo450 mm
Número de ranuras1
Casquillo cónico2517
Materialhierro fundido
Tipo4
Anchura de corona16 mm
Diámetro exterior454 mm
Anchura45 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,37 Sin IVA
/ unidad
80,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días