Referencias
Optibelt:TB SPB 150/5
Rubix:798378137000
fabricante:1693294
EAN:4014486246667



Detalles de producto : 5 SPB 150 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 150 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,11 € Sin IVA
/ unidad
72,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
