Referencias
Optibelt:TB SPB 560/10
Rubix:798378485000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486248111



Detalles de producto : 10 SPB 560 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55700 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Número de ranuras | 10 |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 196 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días