Referencias
Mecaline:04SPA118
Rubix:798732642000
fabricante:856476
EAN:3660338117626

Documentos
Detalles de producto : 4 SPA 118 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPA - tipo Taper Bush (2012) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar con correas en V y correas Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correas en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 118 mm |
| Número de ranuras | 4 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Tipo | 2 |
| Anchura de corona | 65 mm |
| Diámetro exterior | 123.5 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,80 € Sin IVA
/ unidad
38,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días