Referencias
SKF:SY 2.11/16 TF
Rubix:798795699000
fabricante:74277
EAN:7316577755704


Resumen técnico
| Diámetro interior | 68.26 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
Detalles de producto : SY 2.11/16 TF
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie están formadas por un rodamiento de inserción montado en un soporte de fundición que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Soporta cargas pesadas en distintas direcciones
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
- Alto grado de rigidez
- Diseño estrecho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75,4x257x68,26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5411 g |
| Diámetro interior | 68.26 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 203 mm |
| Altura de eje | 76.2 mm |
| Material | acero |
| Anchura de rodamiento total | 44 mm |
| Diámetro exterior | 257 mm |
| Sujeción | 42.9 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 22 mm |
| Altura | 68.3 mm |
| Junta | guarnizione integrale standard su y-bearing units |
| Serie | sy |
| Peso | 5.7 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 40000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 57200 N |
| Anchura | 75.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,21 € Sin IVA
/ unidad
260,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días