7690610 7118-22 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 22 MM
Plug-in wrench 14x18 - 7118
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7118-22
Rubix:798173983000
fabricante:7690610
EAN:4002805718223



Detalles de producto : 7690610 7118-22 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA SE 14X18, 22 MM
Rectangular open end fitting SE 14x18, 22 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Apertura | 22 |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días