PLATO APOYO ROLOC M14 76,2 MM BLANDO

Plato soporte de caucho 3M Roloc

Ver información técnica

Referencias

3M:B84994
Rubix:799308951000
fabricante:7000045693
EAN:5005114484994
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : PLATO APOYO ROLOC M14 76,2 MM BLANDO


Plato Roloc 3M con soporte de caucho, rosca hembra M14. Disponible en diferentes durezas según las necesidades. Para fijar en amoladora eléctrica 3M. Existe en dimensiones : 75mm.
La almohadilla de disco 3M™ Roloc™ optimiza el rendimiento de nuestros discos Roloc™ y de nuestros discos de cerdas proporcionando el sistema de apoyo adecuado y un acople seguro para las aplicaciones de amolado. Además, ahorra tiempo eliminando la necesidad de alinear los extremos del disco con la almohadilla del disco: el tornillo alinea el disco, haciendo que los cambios de disco serán rápidos y fáciles.

Cualidades

El plato para disco asegura una fijación segura para cualquier disco 3M™ Roloc™
-Se utiliza con los discos Roloc™ y las amoladoras de ángulo
-Diferentes rigideces según las necesidades : los platos blandos permiten optimizar la superficie de trabajo del disco, los platos rígidos proporcionan una mayor agresividad y una mejor resistencia a los filos, los platos medios aportan un buen
-Fijación del disco rápida y fácil, aumentando la productividad

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje109 g
Diámetro75 mm
Tipoplato
36,61 € Sin IVA
/ unidad
44,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días