Referencias
SMC:SY7000-27-1F-Q
Rubix:751604133043
fabricante:SY7000-27-1F-Q
EAN:3618036168860



Detalles de producto : SY7000-27-1F-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones económicas que satisfacen sus necesidades. La serie proporciona un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. El SY está disponible en modelos de orificio de cuerpo o de base y puede usarse individualmente o montarse en un colector.
Accesorio
Cualidades
Placa inferior para electroválvulas de la serie SY montadas en la base
Tipos de rosca: Rc, G, TNP, NPTF
Tipos de rosca: Rc, G, TNP, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | conjunto de placa ciega |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1048 l/min |
| Rango de presión | 0,1 do 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días