Referencias
SMC:VX210HA
Rubix:799247882000
fabricante:00920758
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX210HA


La serie VX21/22/23 es una electroválvula de 2 vías de accionamiento directo para aire, gas, vacío, agua, vapor y aceite. La selección adecuada del cuerpo y de los materiales de estanqueidad permite la aplicación con una gran variedad de fluidos. La aplicación puede adaptarse simplemente seleccionando los materiales del cuerpo (latón, acero inoxidable), los materiales de estanqueidad (NBR, EPR, FPM, PTFE) y la bobina del solenoide (clase B, clase H).

Cualidades

-Carcasa IP65
Cumple la norma UL94V-0 resistente a la llama
Construcción especial que mejora la vida útil en comparación con la bobina de sombreado actual
Material del cuerpo: aluminio, resina

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,42 Sin IVA
/ unidad
24,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días