Referencias
SMC:S0720-5
Rubix:799158026000
fabricante:S0720-5

Documentos
Detalles de producto : S0720-5
Nuestra nueva línea de alimentación compacta 5/2 de la serie S0700 satisface las demandas de los clientes de componentes pequeños y de alto rendimiento. Los distribuidores de la serie S0700, desarrollados originalmente para la fabricación de semiconductores y también adecuados para diversas aplicaciones generales de maquinaria industrial, son excepcionalmente compactos en tamaño y con un ancho de cuerpo de 7 mm solamente. Sin embargo, su alto rendimiento de flujo es notable para los distribuidores de su tamaño, con la capacidad de hacer que los cilindros tengan un diámetro de hasta 25 mm. Con una vida útil de más de 50 millones de ciclos para un consumo eléctrico de 0,35 W, los distribuidores se utilizan con conexiones acanaladas o instantáneas, mientras que su altura reducida garantiza dimensiones compactas de 7,5 mm y 8,5 mm respectivamente cuando se montan en placas base tipo cable abrazador, o barras de cierre delgadas y compactas. Además, estos distribuidores pueden utilizarse con una amplia gama de opciones de cableado en serie o paralelo.
S0700, Electroválvula de 5 vías, Bloque Plug lead para montaje en placa base
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,19 € Sin IVA
/ unidad
83,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días