Referencias
Festo:VMPA2-M1H-G-PI
Rubix:798199481000
fabricante:537955
EAN:4052568174828

Documentos
Detalles de producto : VMPA2-M1H-G-PI
Electroválvula VMPA2-M1H-G-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=5/3 cerrada, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=20 mm, caudal nominal estándar=750 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x38x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 116,2 g |
| Tipo | válvula para mpa |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 610 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,83 € Sin IVA
/ unidad
157,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días