Referencias
Festo:OH-22-BL
Rubix:798196882000
fabricante:4600
EAN:4052568000684
Documentos
Detalles de producto : OH-22-BL
Indicación de presión OH-22-BL Medio de servicio=Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], Indicación del medio de servicio y de pilotaje=Posibilidad de funcionamiento con lubricación (posteriormente necesaria para el funcionamiento posterior), Temperatura ambiente=-10 - 45 °C, Peso del producto=25 g, Conexión neumática=G1/8
Información técnica
Atributos
| Tipo | oh indicador de presión |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,63 € Sin IVA
/ unidad
56,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días