Referencias

Festo:VACF-B-B2-3W
Rubix:798666408000
fabricante:8030808
EAN:4052568280918
brand logo

Resumen técnico

Tipobobina sin protección contra explosiones

Documentos

Detalles de producto : VACF-B-B2-3W


Bobina magnética VACF-B-B2-3W Tipo B Esquema de conexión, estándar industrial, 230 V CA/240 V CA/50-60 Hz Posición de montaje=Cualquier, Ciclo de trabajo=100%, Clase de aislamiento=H, Datos característicos de la bobina=230/240 V CA: 50/60 Hz, Potencia de arranque 5,8 VA, Potencia de mantenimiento 4,6 VA, Fluctuación de tensión admisible=+/- 10

Información técnica


Atributos
Tipobobina sin protección contra explosiones
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días