Referencias
SMC:VM-32AG
Rubix:752102206043
fabricante:VM-32AG
EAN:3618036581119

Documentos
Detalles de producto : VM-32AG
La serie VM es una serie de válvulas de mariposa mecánicas. Su pequeño tamaño requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y una capacidad de flujo de hasta 1,0 HP.
Accessory
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45 g |
|---|---|
| Tipo | accesorio vm100-800 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 € Sin IVA
/ unidad
19,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días