Referencias
Fortis Tools:31560007, 9317700007
Rubix:799282366000
fabricante:4317784721561
EAN:4317784721561
Detalles de producto : PINZA SUJEC C/ CUADRADO ER16-4,5X3,4
Pinza de sujeción ER16 para macho de roscar con hembra cuadrada
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,22 € Sin IVA
/ unidad
47,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días