Referencias
Fortis Tools:31590001, 9317850001
Rubix:799282338000
fabricante:4317784721288
EAN:4317784721288
Detalles de producto : PINZA SUJEC C/ CUADRADO ER32-4,0X3,15
Pinza de sujeción ER32 para macho de roscar con hembra cuadrada
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,21 € Sin IVA
/ unidad
51,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días