Referencias
Fortis Tools:31370004, 9316450004
Rubix:799282443000
fabricante:4317784721813
EAN:4317784721813
Detalles de producto : PINZA SUJECION DIN6499B ER16 2-1 MM
Pinza de sujeción ER 16 – sistema ER
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.
Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,46 € Sin IVA
/ unidad
28,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días