PINZA SUJECCION D. 8-7 MM DIN6499B ER20

Pinza sujeción DIN6499B ER20

Ver información técnica
Referencias
Fortis Tools:31380022, 9316500022
Rubix:799281145000
fabricante:4317784726733
EAN:4317784726733
brand logo

Detalles de producto : PINZA SUJECCION D. 8-7 MM DIN6499B ER20


Pinza de sujeción ER 20 – sistema ER

Características: doble ranurada. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: pinza de sujeción multicampo a partir de Ø 2 mm para sujeciones máx. de 1 mm por debajo del diámetro nominal (ER11 0,5 mm).

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,86 Sin IVA
/ unidad
22,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días