Referencias
Fortis Tools:31570022, 9317750022
Rubix:799282353000
fabricante:4317784721431
EAN:4317784721431
Detalles de producto : PINZA SUJEC C/ CUADRADO ER20-9,0X7,0
Pinza de sujeción ER16 para macho de roscar con hembra cuadrada
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Características: alta fuerza de sujeción mediante entalladura doble. Con hembra cuadrada.
Aplicación: para la sujeción de machos de roscar con bloque de arrastre cuadrado.
Nota: suministro sin brocas.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,71 € Sin IVA
/ unidad
49,26 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días