PINZA DE SUJECION DIN 6499B SELLADA ER16 6-5 MM

Pinza de sujeción DIN 6499B sellada ER16

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31470010, 9316750010
Rubix:799282439000
fabricante:4317784726023
EAN:4317784726023
brand logo

Detalles de producto : PINZA DE SUJECION DIN 6499B SELLADA ER16 6-5 MM


Pinza de sujeción ER 16 – sistema ER, sellada

Características: pinzas portapiezas con sellado mediante tapones obturadores. Sistema ER, precisión de concentricidad 0,015 mm. No se producen ningún movimiento de flexión de las fresas, lo que permite efectuar el arranque de virutas con alta precisión y prolongar la vida útil de la herramienta.

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y refrigeración interna.

Importante: medida nominal = diámetro de sujeción.

Información técnica


Atributos
33,58 Sin IVA
/ unidad
40,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días